Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XRT6 Lacăt cu 4 pini cu cheie asemănătoare | AB4FZR

BATTALION 1XRT6 Lacăt cu 4 pini cu cheie identică

În stoc
Articol: AB4FZR Model: 1XRT6
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
€21.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăSilver
Inaltimea corpului1 1 / 3 "
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului7 / 8 "
Lățimea corpului1.75 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCheie deopotrivă
Numărul de bare de protecție1
Număr de chei2
Numărul de pini4
Se deschide cu cheia nr.GM1086
Nivel de securitateSecuritate standard
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei7 / 8 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei7 / 8 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityUnele rezistențe la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8301108000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea cătușeiInaltimea corpuluiGrosimea corpuluiweatherabilityLățimea corpuluiConfigurare ShackleCatena Dia.Înălțimea cătușeiPreț
BATALION 1XRT7 Lacăt cu 4 pini cu cheie asemănătoare | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Unele rezistențe la coroziune1 9 / 16 "Operatii Deschise1 / 4 "7 / 8 "€11.14
BATALION 1XRU1 Lacăt cu 4 pini cu cheie asemănătoare | AB4FZW 1XRU11"1.5 "1"Unele rezistențe la coroziune2"Operatii Deschise5 / 16 "1.25 "€18.89
BATALION 1XRU2 Lacăt cu 4 pini cu cheie asemănătoare | AB4FZX 1XRU29 / 16 "1"7 / 8 "Unele rezistențe la coroziune1.125 "Operatii Deschise3 / 16 "5 / 8 "€8.70
BATALION 1XRU4 Lacăt cu 4 pini cu cheie asemănătoare | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Unele rezistențe la coroziune1 9 / 16 "Extins1 / 4 "2"€24.99
BATALION 1XRU6 Lacăt cu 4 pini cu cheie asemănătoare | AB4GAB 1XRU67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Minim1.75 "Extins1 / 4 "2.5 "€19.70
BATALION 1XRU9 Lacăt cu 4 pini cu cheie asemănătoare | AB4GAE 1XRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Unele rezistențe la coroziune1 9 / 16 "Operatii Deschise1 / 4 "1.5 "€14.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XRT6 Lacăt cu 4 pini cu cheie identică
€21.36 /unitate