Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 01565 Roată unitară 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 buc | AB9CDN 2BAP9

3M 01565 Roată unitară 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 buc.

În stoc
Articol: AB9CDN Model: 01565Crucea Ref: 2BAP9
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
€886.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată unitară
Material abrazivOxid de aluminiu
CuloriBronza
DensitateMediu (5)
Diametru3"
CalitateE bună
RPM max15,100
Dimensiunea de montare1 / 4 "
Tip montareArbor Hole
StilTăiat și lustruit
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6804221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruRPM maxDimensiunea de montareLăţimePreț
3M 01560 Roată unitară 1 inch Diametru x 1 Wx3/16 Ao Fn, 50 buc | AB9CDT 2BAT1 015601"35,1003 / 16 "1"€805.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 01565 Roată unitară 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 buc.
€886.20 /unitate