Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 02539 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P400 G oxid de aluminiu, 250 buc | AB9JNP 2DKR9

3M 02539 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P400 G oxid de aluminiu, 250 buc.

În stoc
Element: AB9JNP Model: 02539Crucea Ref: 2DKR9
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
€468.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriAur
CalitateSuper fin
PietrișP400
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.38
Înălțimea navei (cm)8.76
Lungimea navei (cm)30.86
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6805301000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivGreutate de sprijinCuloriPietrișPreț
3M 99419 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 600 G Sc, 25 buc | AB9BXD 2AZE8 99419Carbură de siliciuABronza600€456.40
3M 99420 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 400 G Sc, 25 buc | AB9WQW 2FWP6 99420Carbură de siliciuABronza400€56.10
3M 10695 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 400 G Sc, 500 buc | AC2EFD 2JEJ5 10695Carbură de siliciuCNegru400€1,797.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 02539 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch P400 G oxid de aluminiu, 250 buc.
€468.78 /unitate