Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2860-1/4XTAPE Cauciuc silicon 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB2NCT 1MXR1

E JAMES & CO 2860-1/4XTAPE Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Articol: AB2NCT Model: 2860-1 / 4XTAPECrucea Ref: 1MXR1
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
€46.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriRoșu
Durometru60A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune500 psi
Grosime1 / 4 "
TipGrad comercial
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimePreț
E JAMES & CO 2860-1/32X Cauciuc Silicon 1/32 inch grosime 2 x 36 in | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32XSimplu1 / 32 "€6.74
E JAMES & CO 2860-1/16X cauciuc silicon 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB2MWP 1MWT4 2860-1 / 16XSimplu1 / 16 "€11.82
E JAMES & CO 2860-3/32X cauciuc silicon 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32XSimplu3 / 32 "€17.82
E JAMES & CO 2860-1/8X Cauciuc Silicon 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8XSimplu1 / 8 "€28.65
E JAMES & CO 2860-3/16X Cauciuc Silicon 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AB2MWT 1MWT7 2860-3 / 16XSimplu3 / 16 "€41.73
E JAMES & CO 2860-1/4X cauciuc silicon 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4XSimplu1 / 4 "€59.04
E JAMES & CO 2860-3/8X cauciuc silicon 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2MWV 1MWT9 2860-3 / 8XSimplu3 / 8 "€87.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/4XTAPE Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 2 x 36 inch
€46.91 /unitate