Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 04132 Pad de rezervă, cu diametrul de 3 inchi, buclă cu cârlig, arbore 1/4 | AE2WCY 4ZR15

3M 04132 Pad de rezervă, cu diametrul de 3 inchi, buclă cu cârlig, arbore 1/4

În stoc
Articol: AE2WCY Model: 04132Crucea Ref: 4ZR15
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
€20.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spate1 / 4 "
Tipul de montare din spateAx drept
Material corpSpumă
DensitateGreu
Diametru3"
Tipul de montare a fețeiCârlig și Buclă
Max. Viteză20,000 rpm
Grosime1 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466925090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeMaterial corpDensitateDesignul orificiului de vidDiametruTipul de montare a fețeiArticolRPM maxPkg. Cant.Preț
3M 05510 Pad de rezervă cu diametrul de 3 inchi Psa 1/4 inch Shift, 10 buc. | AB9BVP 2AYU7 05510-PlasticMediuFără gaură3"Adeziv / PSADisc de rezervă pentru disc-1€986.45
3M 05674 Disc Backup Pad 4 inch Diametru Hl 5/8-11int | AE2WDZ 4ZR41 056741 / 8 "SpumăGreuFără gaură4"Cârlig și BuclăDisc de rezervă pentru disc-1€78.01
3M 05680 Disc Backup Pad 5 inch Diametru Hl 5/8-11int | AE2WEA 4ZR42 056801 / 8 "SpumăGreuFără gaură5"Cârlig și BuclăDisc de rezervă pentru disc-1€75.81
3M 05682 Disc Backup Pad 6 inch Diametru Hl 5/8-11int | AE2WEB 4ZR43 056821 / 8 "SpumăGreuFără gaură6"Cârlig și BuclăDisc de rezervă pentru disc-1€81.46
3M 07492 Pad de rezervă, cu diametru de 4 inchi, buclă cu cârlig, arbore 1/4 | AE2WEJ 4ZR53 074921 / 16 "SpumăGreuFără gaură4"Cârlig și BuclăDisc de rezervă pentru disc-1€29.72
3M 07494 Pad de rezervă, cu diametrul de 2 inchi, buclă cu cârlig, arbore 1/4 | AE2WEK 4ZR54 074941 / 8 "SpumăGreuFără gaură2"Cârlig și BuclăDisc de rezervă pentru disc-1€16.96
3M 09450 Disc Backup Pad 7 inch Diametru Hl 5/8-11int | AE2WEQ 4ZR62 094505 / 16 "SpumăMediuFără gaură7"Cârlig și BuclăDisc de rezervă pentru disc-1€82.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 04132 Pad de rezervă, cu diametrul de 3 inchi, buclă cu cârlig, arbore 1/4
€20.23 /unitate