Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCW 16U589

3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA7YCW Model: 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NCrucea Ref: 16U589
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
€51.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForme de fixare închizabile
Tip adezivAdeziv cauciuc
Material de susținereȚesut din nailon
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime1"
ModelaPătrat
Forța de forfecare22 psi
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS5806102400
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Caracteristici: Nylon

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriLungimeModelaForța de forfecareLăţimePreț
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Cârlig din polipropilenă / buclă din poliesterAlb1"Pătrat18 psi1"€32.38
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Țesut din nailonNegru1"Pătrat22 psi1"€90.67
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NȚesut din nailonNegru1"Pătrat22 psi1"€94.00
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Țesut din nailonNegru1"Pătrat22 psi1"€45.45
3M 1-1-100-SJ3540 Dispozitiv de închidere reînchidere Dual Lock 1 inch, 100 buc | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540PolipropilenăNegru1"Pătrat44 psi1"€80.14
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Țesut din nailonNegru1"Pătrat22 psi1"€114.73
3M 1-2-100-SJ3506/SJ3507 Cârlig și buclă 2 inch, 100 buc | AA7YCZ 16U592 1-2-100-SJ3506/SJ3507Cârlig din polipropilenă / buclă din poliesterAlb2"Dreptunghi18 psi1"€70.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Cârlig și buclă 1 inch, 100 buc.
€51.93 /unitate