Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1.5-50-3903-VERDE Bandă pentru conducte 1-1 / 2 inch x 50 Yard 6.3 Mil Green | AA6WQF 15C930

3M 1.5-50-3903-GREEN Bandă adezivă 1-1/2 inch x 50 yard 6.3 mil verde

În stoc
Articol: AA6WQF Model: 1.5-50-3903-VERDECrucea Ref: 15C930
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
€37.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda adeziva
Puterea de aderență20 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriVerde
Lungime50 de ani.
MaterialVinilin
Temp de performanțăPână la 250 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune14 lb./in.
Grosime6.3mil.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3919102055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriArticolMaterialTemp de performanțăLăţimePreț
3M 1-50-3903-BLUE Bandă pentru conducte 1 x 50 Yard 6.3 Mil Blue Vinyl | AA6WPT 15C917 1-50-3903-ALBASTRU20 oz / in.AlbastruBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€25.41
3M 1-50-3903-GREEN Bandă pentru conducte 1 x 50 Yard 6.3 Mil Green Vinyl | AA6WPU 15C918 1-50-3903-VERDE20 oz / in.VerdeBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€26.09
3M 1-50-3903-GREY Bandă adezivă 1 x 50 yarzi 6.3 Mil Vinil gri | AA6WPV 15C919 1-50-3903-GRI20 oz / in.GriBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€27.73
3M 1-50-3903-RED Bandă pentru conducte 1 inch x 50 Yard 6.3 Mil Vinyl roșu | AA6WPW 15C920 1-50-3903-RED20 oz / in.RoșuBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€26.77
3M 1-50-3903-WHITE Bandă pentru conducte 1 x 50 Yard 6.3 Mil Vinil alb | AA6WPX 15C921 1-50-3903-ALB20 oz / in.AlbBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€24.74
3M 1-50-3903-GALBENĂ Bandă pentru conductă 1 x 50 Yard 6.3 Mil Vinil galben | AA6WPY 15C922 1-50-3903-GALBEN20 oz / in.GalbenBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€26.77
3M 1.5-50-3903-BLUE Bandă pentru conducte 1-1 / 2 inch x 50 Yard 6.3 Mil Blue | AA6WQE 15C929 1.5-50-3903-ALBASTRU20 oz / in.AlbastruBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1.5 "€37.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1.5-50-3903-GREEN Bandă adezivă 1-1/2 inch x 50 yard 6.3 mil verde
€37.44 /unitate