APPROVED VENDOR Supapă cu bilă în linie din alamă placată cu nichel, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alama placata cu nichel , Stilul corpului: In linie , Conformitate: MSS SP-110 , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Structura supapei: 2-Piece
StilModelPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
32J038
CWP de 400 psi1 / 4 "-4 grade până la 248 grade F€17.20
A
32J039
CWP de 400 psi3 / 8 "4 de grade până la 248 de grade F€16.09
A
32J041
CWP de 400 psi3 / 4 "0 de grade până la 356 de grade F€27.90
A
32J042
WOG de 400 psi1"0 de grade până la 356 de grade F€45.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?