Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32J042 Supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 1 in | AC6AHY

APPROVED VENDOR 32J042 Supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 1 in

În stoc
Element: AC6AHY Model: 32J042
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
€45.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama placata cu nichel
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateMSS SP-110
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 400 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 356 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
VANZATOR APROBAT 32J038 Supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 1/4 In | AC6AHU 32J038CWP de 400 psi1 / 4 "-4 grade până la 248 grade F€17.19
VANZATOR APROBAT 32J039 Supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 3/8 In | AC6AHV 32J039CWP de 400 psi3 / 8 "4 de grade până la 248 de grade F€16.09
VANZATOR APROBAT 32J041 Supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 3/4 In | AC6AHX 32J041CWP de 400 psi3 / 4 "0 de grade până la 356 de grade F€27.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32J042 Supapă cu bilă din alamă placată cu nichel Fnpt 1 in
€45.13 /unitate