Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1161206 Ham de poziționare, împerechere/limbă, M/L, capacitate de 420 lb, oțel, împerechere | CN7TVV 470W29

3M 1161206 Positioning Harness, Mating/Tongue, M/L, 420 Lb Wt Capacity, Steel, Mating

În stoc
Articol: CN7TVV Model: 1161206Crucea Ref: 470W29

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€245.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExploatați

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
3M 1161516 Ham de poziționare/cățărare/recuperare în stil vestă, împerechere/împerechere, 2Xl, oțel | CN7WNB 470X19 1161516€204.28
3M 1161514 Ham de poziționare/cățărare/recuperare în stil vestă, împerechere/împerechere, M/L, oțel | CN7WNC 470X17 1161514€203.67
3M 1161513 Ham de poziționare/cățărare/recuperare în stil vestă, împerechere/împerechere, S, oțel | CN7WND 470X16 1161513€203.67
3M 1161515 Ham de poziționare/cățărare/recuperare în stil vestă, împerechere/împerechere, Xl, oțel | CN7WNE 470X18 1161515€197.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1161206 Positioning Harness, Mating/Tongue, M/L, 420 Lb Wt Capacity, Steel, Mating
€245.25 /unitate