Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1170 Bandă din folie de protecție din aluminiu 1X18, acrilică, grosime de 3.2 mil, 1 inch x 18 yarzi, argintiu, buc. 9 | CF2TMJ 2GEH3

3M 1170 Bandă din folie de protecție din aluminiu 1X18, acrilică, grosime de 3.2 mil, 1 inch x 18 yarzi, argintiu, 9 buc.

În stoc
Element: CF2TMJ Model: 1170 1X18Crucea Ref: 2GEH3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,802.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie de protecție
Culoarea benziiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Bandă din folie de protecție din aluminiu 3M 425, acrilică, grosime de 4.6 mil, 76 mm X 55 m, argintie, buc. 12 | CF2TME 54EN43 4253"€4,277.51
Bandă din folie de protecție din aluminiu 3M 425, acrilică, grosime de 4.6 mil, 51 mm X 55 m, argintie, 24 buc | CF2TMF 54EN08 4252"€5,009.21
Bandă din folie de protecție din aluminiu 3M 425, acrilică, grosime de 4.6 mil, 1 inch x 60 yarzi, argintiu, 36 buc | CF2TMG 52HM39 4251"€3,132.00
3M 1170-3/4"X18YD Bandă din folie de protecție din aluminiu, acrilică, grosime de 3.2 mil, 3/4 inci x 18 yarzi, argintiu, bucăți de 12 | CF2TMH 2JNV3 1170-3 / 4 "X18YD-€1,802.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1170 Bandă din folie de protecție din aluminiu 1X18, acrilică, grosime de 3.2 mil, 1 inch x 18 yarzi, argintiu, 9 buc.
€1,802.42 /unitate