Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4CCG1 Cot hexagonal alamă 1/8 inch x 1/4 inch Fnpt | AD6WWM

APPROVED VENDOR 4CCG1 Cot hexagonal din alamă 1/8 inch x 1/4 inch Fnpt

În stoc
Element: AD6WWM Model: 4CCG1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€25.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime1.25 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.1-17/64 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4CCF8 Cot hexagonal alamă 1/16 inch Fnpt | AD6WWK 4CCF89 / 16 "13 / 16 "1"1 / 16 "€25.75
Furnizor APROBAT 4CCF9 Cot hexagonal alamă 1/8 inch Fnpt | AD6WWL 4CCF93 / 4 "1"1-17/64 "1 / 8 "€22.45
Furnizor APROBAT 4CCG2 Cot hexagonal alamă 1/4 inch Fnpt | AD6WWN 4CCG27 / 8 "1.375 "1-25/64 "1 / 4 "€25.36
Furnizor APROBAT 4CCG3 Cot hexagonal alamă 1/4 inch x 3/8 inch Fnpt | AD6WWP 4CCG37 / 8 "1.375 "1-25/64 "1 / 4 "x 3 / 8"€32.89
Furnizor APROBAT 4CCJ1 Cot hexagonal alamă 3/8 inch Fnpt | AD6WWQ 4CCJ11"1.625 "1-33/64 "3 / 8 "€34.30
Furnizor APROBAT 4CCJ2 Cot hexagonal alamă 1/2 inch Fnpt | AD6WWR 4CCJ21.25 "1.875 "1-57/64 "1 / 2 "€54.41
Furnizor APROBAT 4CCJ3 Cot hexagonal alamă 3/4 inch Fnpt | AD6WWT 4CCJ31.5 "2.25 "2-17/64 "3 / 4 "€78.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCG1 Cot hexagonal din alamă 1/8 inch x 1/4 inch Fnpt
€25.56 /unitate