Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 11874-00000-20 Ochelari de protecție pentru lentile de interior pentru exterior | AD6NBF 46F392

3M 11874-00000-20 Ochelari de protecție Af Lentile pentru interior și exterior

În stoc
Articol: AD6NBF Model: 11874-00000-20Crucea Ref: 46F392
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
€24.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiclar
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorImpotriva cetii
Lens ColorOglindă de interior / exterior
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Culoarea TempluluiAlbastru
Stilul TempluluiSistem de control cu ​​cablu
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiLens ColorCuloarea TempluluiPreț
3M 11872-00000-20 Ochelari de siguranță Garnitură din spumă Clear Af Lens | AD6NBD 46F390 11872-00000-20clarclarAlbastru€23.52
3M 11873-00000-20 Ochelari de siguranță Garnitură din spumă Lentilă gri Af | AD6NBE 46F391 11873-00000-20GriGriGri€22.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 11874-00000-20 Ochelari de protecție Af Lentile pentru interior și exterior
€24.73 /unitate