Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1218 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 36 yd | AA6VDU 15C044

3M 1218 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 36 yd

În stoc
Element: AA6VDU Model: 1218Crucea Ref: 15C044
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
€72.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență19 oz / in.
AdezivAcril
CuloriChihlimbar
Lungime36 de ani.
Materialpoliimidă
Temp de performanțăPână la 356 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune30 lb./in.
Grosime3mil.
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3919102055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăLungimeTemp de performanțăLăţimePreț
3M 1205 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/2 inch x 5 yd | AA6VCW 15C021 120535 oz / in.5 de ani.Până la 311 de grade F1 / 2 "€21.26
3M 1205 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 5 yd | AA6VCX 15C022 120535 oz / in.5 de ani.0 de grade până la 311 de grade F1 / 4 "€12.05
3M 1205 Bandă de film Poliimidă chihlimbar 1 inch x 5 yard | AA6VCY 15C023 120535 oz / in.5 de ani.Până la 311 de grade F1"€41.68
3M 1205 Bandă de film Polyimidă chihlimbar 2 inch x 5 yard | AA6VCZ 15C024 120535 oz / in.5 de ani.Până la 311 de grade F2"€71.46
3M 1205 Bandă de film poliimidă chihlimbar 3/4 inch x 5 yd | AA6VDA 15C025 120535 oz / in.5 de ani.Până la 311 de grade F3 / 4 "€31.57
3M 1205 Bandă de film poliimidă chihlimbar 3/8 inch x 5 yd | AA6VDB 15C026 120535 oz / in.5 de ani.Până la 311 de grade F3 / 8 "€16.18
3M 1205 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/2 inch x 36 yd | AA6VDC 15C027 120535 oz / in.36 de ani.Până la 311 de grade F1 / 2 "€107.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1218 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 36 yd
€72.67 /unitate