APOLLO VALVES Seria 83L-240 3 piese Port complet Temp. joasă. Supape cu bilă de sudare cu mufă


Filtru
Tipul actuatorului: Manerul manetei , Materialul corpului: CS cu temperatură scăzută , Tipul conexiunii: Sudură cu soclu , Tip port: Port complet , Evaluare presiune: ASME 600 , Tip de etanșare: PTFE , Material scaun: Multi-Sigiliu , Material de tăiere: 316 SS , Tip supapă: 3 supape cu bilă pentru PC
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
83L2431524
-€489.24
A
83L24824TR
-€2,123.21
A
83L24424
-€506.95
A
83L24524
-€664.75
A
83L2451424
-€528.55
A
83L24704
-€1,331.46
A
83L245UL
-€690.26
A
83L2471424TR
-€1,224.30
A
83L245SR
-€961.67
A
83L2431424TR
-€477.81
A
83L24724
-€1,120.66
A
83L2451424TR
-€770.66
A
83L24724TR
-€1,213.12
A
83L24824
-€2,030.41
A
83L2480414
-€2,240.96
A
83L2480424
-€2,270.05
A
83L245041424
-€917.56
A
83L24504
-€882.97
A
83L2441424TR
-€613.30
A
83L24404
-€657.13
A
83L243041424
-€551.83
A
83L244041424
-€687.34
A
83L2451524
-€833.93
A
83L24104
-€505.13
A
83L24124
-€346.41
A
83L24204
-€505.13
A
83L24224
-€346.41
A
83L2441524
-€649.99
A
83L24324
-€371.19
A
83L24304
-€524.13
A
83L24804
-€2,226.04
A
83L24701
1 1/2 lbs.€1,086.56
A
83L24501
1"€636.27
A
83L24301
1 / 2 "€351.06
A
83L24101
1 / 4 "€332.08
A
83L24801
2"€1,979.31
A
83L24401
3 / 4 "€484.09
A
83L24201
3 / 8 "€332.08

Seria 83L-240 3 piese Port complet Temp. joasă. Supape cu bilă de sudare cu mufă

Supapele cu bilă de sudură din seria Apollo 83L-240 sunt utilizate în sistemele industriale de control al fluidelor pentru a regla fluxul de lichide și gaze, oferind capabilități de închidere și control fiabile. Acestea au o construcție din 3 piese care facilitează întreținerea și repararea ușoară fără a perturba întreaga conductă. Aceste supape cu priză de temperatură joasă au un mecanism de blocare în două poziții pentru comutarea fără probleme între pozițiile deschise și închise, prevenind în același timp ajustările neintenționate și sporind securitatea operațională. Acestea includ garnitură reglabilă din PTFE în V, din mai multe piese, care garantează o etanșare fiabilă și eficientă, reducând riscul de scurgere și asigurând o funcționare lină în timp. Aceste supape sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Secțiunea centrală rabatabilă oferă acces convenabil la componentele interne, simplificând procesele de întreținere și inspecție. Acestea au în plus un design anti-explozie a tijei cu intrare inferioară dintr-o singură piesă, asigurând că tija rămâne în siguranță la locul său, chiar și în condiții dificile. Aceste supape sunt împământate static, cu bilă, tijă și corp pentru a preveni acumularea de încărcare statică. Sunt evaluate pentru a rezista la presiuni de până la 250 psig de abur saturat, făcându-le potrivite pentru aplicații de înaltă presiune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?