Bandă electrică 3M 130C-1-1/2x30FT 1-1/2 x 30 picioare 30 mil, 12 buc | AB9XCQ 2FYV9

3M 130C-1-1/2x30FT Bandă electrică 1-1/2 x 30 picioare 30 Mil, 12 buc.

În stoc
Articol: AB9XCQ Model: 130C-1-1/2x30FTCrucea Ref: 2FYV9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,349.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
CuloriNegru
Lungime30ft
MaterialCauciuc etilen propilen ignifug
Max. Voltaj69000
Temp de performanțăPână la 194 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 266 de grade F
Forța de tracțiune250 lb./in.
Grosime30mil.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.08
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. VoltajInterval de temperaturăForța de tracțiuneLăţimePreț
3M 2242-1 Bandă electrică 1/2x15FT 1-1/2 x 15 picioare 30 mil, 12 buc | AB9XCN 2FYV7 2242-1 1/2x15FT15ft750Până la 194 de grade F7.5 lb./in.1.5 "€633.58
3M 2242-3/4X15FT Bandă electrică 3/4 x 15 picioare 30 mil, 24 buc | AB9XEX 2FZN8 2242-3 / 4X15FT15ft750Până la 194 de grade F7.5 lb./in.3 / 4 "€606.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 130C-1-1/2x30FT Bandă electrică 1-1/2 x 30 picioare 30 Mil, 12 buc.
€1,349.62 /unitate