Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2242-1 Bandă electrică 1/2x15FT 1-1/2 x 15 picioare 30 mil, 12 buc | AB9XCN 2FYV7

3M 2242-1 Bandă electrică 1/2x15FT 1-1/2 x 15 picioare 30 Mil, 12 buc.

În stoc
Element: AB9XCN Model: 2242-1 1/2x15FTCrucea Ref: 2FYV7
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
€633.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
AdezivRășină de cauciuc
CuloriNegru
Lungime15ft
MaterialCauciuc etilen propilen ignifug
Max. Voltaj750
Temp de performanțăPână la 194 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 194 de grade F
Forța de tracțiune7.5 lb./in.
Grosime30mil.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. VoltajInterval de temperaturăForța de tracțiuneLăţimePreț
Bandă electrică 3M 130C-1-1/2x30FT 1-1/2 x 30 picioare 30 mil, 12 buc | AB9XCQ 2FYV9 130C-1-1/2x30FT30ft69000Până la 266 de grade F250 lb./in.1.5 "€1,349.62
3M 2242-3/4X15FT Bandă electrică 3/4 x 15 picioare 30 mil, 24 buc | AB9XEX 2FZN8 2242-3 / 4X15FT15ft750Până la 194 de grade F7.5 lb./in.3 / 4 "€606.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2242-1 Bandă electrică 1/2x15FT 1-1/2 x 15 picioare 30 Mil, 12 buc.
€633.58 /unitate