Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 13257 Disc de condiționare Oxid de aluminiu 3 Inchi grosier Ts | AE2WFF 4ZR77

3M 13257 Disc de condiționare oxid de aluminiu 3 inch grosier Ts

În stoc
Element: AE2WFF Model: 13257Crucea Ref: 4ZR77

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTS
Tipul atașamentuluiPorniți / dezactivați
CuloriMaro
Diametru disc.3"
CalitateAspru
RPM max18,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametru disc.CalitateRPM maxPreț
3M 13253 Disc de condiționare Oxid de aluminiu 2 Inchi Gros Ts | AE2WFC 4ZR74 13253Maro2"Aspru25,000€4.11
3M 13254 Disc de condiționare Oxid de aluminiu 2 Inch Med Ts | AE2WFD 4ZR75 13254Maro2"Mediu25,000€4.11
3M 13255 Disc de condiționare de blocare Oxid de aluminiu 2 inch Vf Ts | AE2WFE 4ZR76 13255Albastru2"Foarte bine25,000€4.11
3M 13258 Disc de condiționare Oxid de aluminiu 3 Inch Med Ts | AE2WFG 4ZR78 13258Maro3"Mediu18,000€7.73
3M 13259 Disc de condiționare de blocare Oxid de aluminiu 3 inch Vf Ts | AE2WFH 4ZR79 13259Albastru3"Foarte bine18,000€7.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 13257 Disc de condiționare oxid de aluminiu 3 inch grosier Ts
€7.73 /unitate