Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1345 Bandă din folie în relief 1/2 inch 4 mil | AD6JCP 45J794

3M 1345 Bandă din folie în relief 1/2 inch 4 mil

În stoc
Articol: AD6JCP Model: 1345Crucea Ref: 45J794
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
€558.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie în relief
Puterea de aderență45 oz / in.
AdezivAcril
CuloriCupru tabla
Diametru1 / 2 "
Lungime18 m.
MaterialCupru tabla
Temp de performanță-40 grade până la 130 grade C
ModelaCerc
Forța de tracțiune25 lb./in.
Grosime4mil.
LăţimeNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS7410120060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeModelaLăţimePreț
3M 1345 Bandă din folie în relief 1/2 inch x 6 yd cupru | AD6JBF 45J763 1345-6 de ani.Roll continuu1 / 2 "€73.14
3M 1345 Bandă din folie în relief 11-1/2 inch x 6 yd cupru | AD6JBG 45J764 1345-6 de ani.Roll continuu11.5 "€1,241.87
3M 1345 Bandă din folie în relief 11-1/2 inch x 12 inch, 6 buc | AD6JBH 45J765 1345-12 "Dreptunghi11.5 "€429.08
3M 1345 Banda din folie gofrată 1 inch x 6 yard Cupru | AD6JBJ 45J766 1345-6 de ani.Roll continuu1"€132.91
3M 1345 Bandă din folie în relief 23 inch x 36 inch cupru | AD6JBK 45J767 1345-36 "Roll continuu23 "€439.13
3M 1345 Bandă de folie gofrată 2 inch x 6 yard Cupru | AD6JBL 45J768 1345-6 de ani.Roll continuu2"€247.29
3M 1345 Bandă din folie în relief 3/4 inch x 6 yd cupru | AD6JBM 45J769 1345-6 de ani.Roll continuu3 / 4 "€104.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1345 Bandă din folie în relief 1/2 inch 4 mil
€558.25 /unitate