Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 14114 Hook-and-Loop Disc BU Pad 4-1 / 2 Diametru | AG9JXE 20RU54

3M 14114 Disc cu cârlig și buclă BU Pad cu diametru 4-1/2

În stoc
Articol: AG9JXE Model: 14114Crucea Ref: 20RU54
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
€71.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spateM14 X 2.00
Tipul de montare din spateArbore filetat
Material corpSpumă
Diametru disc.4.5 "
Tipul de montare a fețeiCârlig și buclă
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDensitateDiametruTipul de montare a fețeiArticolMax. VitezăGrosimePreț
3M 55764 Disc Backup Pad 3inch Diametru Hl 5/16-24ext, 5 buc | AB9BVF 2AYP6 55764Greu3"Cârlig și BuclăTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "€185.54
3M 5575 Pad de rezervă cu diametru de 5 inchi Psa 5/16-24 extern, 10 buc. | AB9BYY 2AZY2 5575Mediu5"Adeziv / PSATapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm3 / 4 "€594.39
3M 60311 Pad de rezervă 1-1/16 Diametru Hl Rollon/off, 20 buc | AB9WLV 2FUZ7 60311Mediu1 1 / 16 "Cârlig și BuclăTapered Edge Disc Backup Pad10,000 rpm5 / 16 "€382.38
3M 05576 Pad de rezervă cu diametrul de 6 inchi Psa 5/16-24 extern, 10 buc. | AC2EFH 2JEL9 05576Mediu6"Adeziv / PSATapered Edge Disc Backup Pad12,000 rpm3 / 4 "€1,339.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 14114 Disc cu cârlig și buclă BU Pad cu diametru 4-1/2
€71.05 /unitate