Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2000 Pad de curățat 5-1/2 inch L 3-9/10in W, 20 buc | AD8AEQ 4HN91

3M 2000 tampon de curățat 5-1/2 inch L 3-9/10in W, 20 buc.

În stoc
Element: AD8AEQ Model: 2000Crucea Ref: 4HN91
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
€55.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDecaparea Pad
AbrazivDa
CuloriAlbastru
Lungime5.5 "
MaterialFibră sintetică
Folosit peScop general
Lăţime3 57 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4202926091
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAbrazivCuloriLungimeMaterialLăţimePreț
3M 9650 Disc de curățat verde 4-1/2 inch Lungime 3 inch Lățime, 80 buc | AA9CQJ 1CJ70 9650DaVerde4.5 "Fibră sintetică3"€132.23
3M 86 Pad de curățat verde 9 inch L 6 inch W, 12 buc | AA9CQL 1CJ74 86DaVerde9"Fibră sintetică6"€69.84
3M 720 Pad de curățare 4-3/8in L 2-5/8in W, 24 buc | AC2EBQ 2JDB1 720Nici unulAlb, galben4.375 "Nylon, poliester, uretan2.62 "€99.55
3M 96 Tampă de curățat verde 6 inch L 9 inch W, 20 buc | AC3JZU 2U643 96-----€44.99
3M 00048011074450 Pad de curățat alb 6 inch L 9 inch W, 60 buc | AD9ZGK 4VZ82 00048011074450-----€284.79
3M 50048011082924 Disc de curățat Albastru 5 inch L 3-1/2 inch W, 40 buc | AE2ALG 4WC73 50048011082924-----€155.75
3M 4004CC Pad cu ștergere ușoară 5-1/8in L 2-7/8in W, 4 buc | AE9XQN 6NE88 4004CC-----€23.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2000 tampon de curățat 5-1/2 inch L 3-9/10in W, 20 buc.
€55.20 /unitate