Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de mascare 3M 233+/401+ Foaie de 1/2 inch lățime, 10 buc. | AF6NEW 19YV44

3M Bandă de mascare 233+/401+ Foaie cu lățime de 1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AF6NEW Model: 233 + / 401 +Crucea Ref: 19YV44

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€95.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda camuflanta
Puterea de aderență38 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriVerde
Lungime1 / 2 "
MaterialHârtie creponată netedă
Temp de performanțăPână la 250 de grade F
ModelaCerc
Forța de tracțiune28 lb./in.
Grosime6.7mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)0.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4811412100

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriLungimeMaterialPreț
Bandă de mascare 3M 8992 Verde închis, 1 inch dia, 100 buc | AA6VWH 15C486 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1"Dark Green1"Poliester€26.74
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1 inch x 18 yard | AA6VWJ 15C487 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1"Dark Green18 de ani.Poliester€16.90
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1/2 inch x 18 yard | AA6VWK 15C488 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1 / 2 "Dark Green18 de ani.Poliester€8.17
3M 8992 Bandă de mascare verde închis, diametru de 1/2 inch, 250 buc | AA6VWL 15C489 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1 / 2 "Dark Green1 / 2 "Poliester€16.90
3M 8992 Bandă de mascare verde închis 1-1/2 inch D, 100 buc | AA6VWM 15C490 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1.5 "Dark Green1 1 / 2 "Poliester€29.46
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1-1/2 inch x 18 yd | AA6VWN 15C491 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1.5 "Dark Green18 de ani.Poliester€29.89
3M 8992 Bandă de mascare verde închis, 2 inchi dia, 100 buc | AA6VWP 15C492 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.2"Dark Green2"Poliester€35.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Bandă de mascare 233+/401+ Foaie cu lățime de 1/2 inch, 10 buc.
€95.42 /unitate