Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2520 1X36 YD Bandă camberă lăcuită 1 x 108 Picioare 8 Mil | AE2NYE 4YT68

3M 2520 Bandă Camberică lăcuită 1"X36 YD 1 x 108 picioare 8 mil

În stoc
Articol: AE2NYE Model: 2520 1 "X36 YDCrucea Ref: 4YT68
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
€202.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cambrică lăcuită
Puterea de aderență13 oz / in.
AdezivRășină de cauciuc
CuloriGalben
Lungime108ft
MaterialȚesătură din bumbac țesut
Max. Voltaj69000
Temp de performanțăPână la 220 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 220 de grade F
Forța de tracțiune50 lb./in.
Grosime8mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS5906100000
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 2520 3/4 "X36 YD Bandă camberă lăcuită 3/4 x 108 Picioare 8mil | AE2NYD 4YT67 2520 3/4 "X36 YD3 / 4 "€164.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2520 Bandă Camberică lăcuită 1"X36 YD 1 x 108 picioare 8 mil
€202.74 /unitate