3M 26503 Covoraș de intrare cu mochetă gri 3 x 5 picioare | AD2TLL 3U109

3M 26503 Covor de intrare cu mochetă gri 3 x 5 picioare

În stoc
Articol: AD2TLL Model: 26503Crucea Ref: 3U109

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€734.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
Material de susținereVinilin
CuloriGri
MarginiTevat
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Lungime5ft
Proprietăți MatRezistent la grăsimi și ulei
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matWeb înfășurat
MaterialVinilin
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime3 / 4 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)95.25
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS5703308080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriMarginiIndoor / OutdoorLungimeProprietăți MatModelul suprafeței matGrosimePreț
3M 26445 Covoraș de intrare cu mochetă gri 3 x 5 picioare | AD2TLG 3U101 264453ftGriTevatIndoor5ftRezistent la decolorareBucla cu bucla1 / 2 "€438.92
3M 26452 Covoraș de intrare cu mochetă, gri ardezie, 4 x 6 picioare | AD2TLH 3U103 264524ftArdezie griTevatIndoor / Outdoor6"Rezistent la decolorareBucla cu bucla1 / 2 "€767.49
3M 26464 Covoraș de intrare cu mochetă gri 3 x 5 picioare | AD2TLJ 3U105 264643ftGriTevatIndoor / Outdoor5ftRezistent la grăsimi și uleiWeb înfășurat1 / 2 "€1,290.42
3M 26477 Covoraș de intrare cu mochetă gri 4 x 6 picioare | AD2TLK 3U107 264774ftGriTevatIndoor / Outdoor6"Rezistent la grăsimi și uleiWeb înfășurat1 / 2 "€1,172.90
3M 29470 Covor de intrare mochetat Negru 4 x 6 Picioare | AD2VNN 3UX25 294704ftNegruTevatIndoor / Outdoor6"Rezistent la grăsimi și uleiWeb înfășurat1 / 2 "€1,172.90
3M 17780 Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 5 picioare | AD2VTP 3UZ43 177803ftNegruTevatActivități în aer liber5ftRezistent la strivireBucla cu bucla1 / 2 "€638.42
3M 17790 Covoraș de intrare cu mochetă abanos 4 x 6 picioare | AD2VTQ 3UZ48 177904ftAbanosTevatIndoor / Outdoor6"Rezistent la decolorareBucla cu bucla1 / 2 "€767.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 26503 Covor de intrare cu mochetă gri 3 x 5 picioare
€734.13 /unitate