Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 27405 Disc de blocare Ceramic 7 inch 36 Grat Tn, 25 buc | AE3PHF 5EKK9

3M 27405 Disc de blocare ceramică de 7 inci, granulație 36, 25 buc.

În stoc
Element: AE3PHF Model: 27405Crucea Ref: 5EKK9
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
€409.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Tip abrazivPalton închis
Sistem de atașareTN
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinYF
CuloriMaro
Diametru disc.7"
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max8600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)54.86
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxPreț
3M 27425 Disc de blocare Cer 4-1/2 inch 36 Grit TN, 25 buc | AE3PHA 5EKK4 274254.5 "12,000€401.33
3M 27404 Disc de blocare ceramică 5 inch 36 granulație, 25 buc | AE3PHC 5EKK6 274045"12,000€386.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 27405 Disc de blocare ceramică de 7 inci, granulație 36, 25 buc.
€409.86 /unitate