Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 3 / 4-5-4508 Bandă de spumă 3/4 in. x 5 Yard 125 Mil | AA6WVW 15D042

3M 3/4-5-4508 Bandă de spumă 3/4in. x 5 Yard 125 Mil

În stoc
Articol: AA6WVW Model: 3 / 4-5-4508Crucea Ref: 15D042
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
€66.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpuma bandă
AdezivAcril
CuloriNegru
Lungime5 de ani.
MaterialVinilin
Temp de performanță-150 grade până la 250 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune130 lb./in.
Grosime125mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
3M 1/5/04 Bandă de spumă 1in. x 5 Yard 250 Mil | AA6WPZ 15C923 1/5/04250mil.1"€142.70
3M 1/5/08 Bandă de spumă 1in. x 5 Yard 125 Mil | AA6WQA 15C924 1/5/08125mil.1"€88.89
3M 1/5/16 Bandă de spumă 1 inch. x 5 Yard 62 Mil | AA6WQB 15C925 1/5/1662mil.1"€58.95
3M 3 / 4-5-4504 Bandă de spumă 3/4 in. x 5 Yard 250 Mil | AA6WVV 15D041 3 / 4 5-4504-250mil.3 / 4 "€108.51
3M 3 / 4-5-4516 Bandă de spumă 3/4 in. x 5 Yard 62 Mil | AA6WVX 15D043 3 / 4 5-4516-62mil.3 / 4 "€53.98
Bandă de spumă 3M 4516, bandă adezivă acrilică, 1 inch X 36 yarzi, rolă continuă, neagră, 9 buc | CF2DEY 54EN75 4516--€1,911.09
Bandă de spumă 3M 4504, bandă adezivă acrilică, 1 inch x 18 yarzi, rolă continuă, neagră, 9 buc | CF2DEZ 54EN31 4504--€2,239.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 3/4-5-4508 Bandă de spumă 3/4in. x 5 Yard 125 Mil
€66.96 /unitate