Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 30027 Copper One-hole Lug Green 1 Awg, 10 Pk | AC2FKV 2JLT3

3M 30027 Lug cu o gaură din cupru, verde 1 AWg, 10 buc

În stoc
Articol: AC2FKV Model: 30027Crucea Ref: 2JLT3
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
€159.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupru cu 1 gaură
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Dimensiunea cablului1AWG
Codul dimensiunii cablului1AWG
Codul culoriiVerde
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții11
Hole Center to End0.375 "
Lungime1.97 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiStaniu
Dimensiunea știftului5 / 16 "
StilStandard
Lăţime0.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908020
Tara natalaCL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiLungimeDimensiunea știftuluiLăţimePreț
3M 30014 Lug cu o gaură din cupru, albastru, 6 AWG, 50 buc. | AB9KTL 2DPX1 300146AWG6AWGAlbastru7, 941.78 "10 "0.5 "€409.02
3M 30015 Lug cu o gaură din cupru, albastru, 6 AWG, 50 buc | AB9WZT 2FYH2 300156AWG6AWGAlbastru7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "€409.02
3M 30021 Lug cu o gaură din cupru, gri 4 AWG, 50 buc | AB9XBB 2FYL8 300214AWG4AWGGri8, 951.94 "3 / 8 "0.59 "€534.02
3M 30018 Ug cu o gaură gri 4 Awg, 50 buc | AB9XBC 2FYL9 300184AWG4AWGGri8, 951.94 "10 "0.49 "€462.73
3M 30019 Uregă cu o gaură gri 4 AWG, 50 buc. | AB9XBD 2FYN1 300194AWG4AWGGri8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "€462.73
3M 30016 Lug cu o gaură din cupru, albastru 6AWG, buc. 50 | AB9XBZ 2FYR7 300166AWG6AWGAlbastru7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "€409.02
3M 30024 Lug cu o gaură din cupru, maro, 2 AWG, 25 buc | AB9XDA 2FYZ9 300242AWG2AWGMaro101.97 "3 / 8 "0.63 "€302.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 30027 Lug cu o gaură din cupru, verde 1 AWg, 10 buc
€159.49 /unitate