Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 391-1001 dopuri pentru urechi 29db fără cablu Reg | AD2DLJ 3NHK9

3M 391-1001 dopuri pentru urechi 29db fara cablu Reg

În stoc
Element: AD2DLJ Model: 391-1001Crucea Ref: 3NHK9
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
€237.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR29 dB
ambalajeSticla de reumplere pentru dozatorul One Touch
Perechi pe pachet500
Culoare mufăGalben
Material de conectarePVC
ModelaCilindru
MărimeaRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Without Cord)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRambalajeModelaMărimeaPreț
3M 391-1010 dopuri pentru urechi 33db fără cablu Reg | AC9JYY 3GY50 391-101033 dBSticla de reumplere pentru dozatorul One TouchConiceRegulat€263.28
3M 391-1004 dopuri pentru urechi 33dB obișnuit conic | AH2WEG 30FX18 391-100433 dBReumplere dozatorConiceUniversal€178.41
3M 391-1254 dopuri pentru urechi 33dB obișnuit conic | AH2WEH 30FX19 391-125433 dBReumplere dozatorConiceUniversal€242.82
3M 391-1005 dopuri pentru urechi 33dB mari conice | AH2WEM 30FX23 391-100533 dBReumplere dozatorConiceL€179.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 391-1001 dopuri pentru urechi 29db fara cablu Reg
€237.33 /unitate