A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1.75 " , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , Diametrul lamei: 48 " , Interval CFM: 16,691 la 37,987 , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Acoperiş , Diametrul total: 58 " , Inălțime totală: 40 " , Diametru elice: 48 " , Material elice: Oţel , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Interval RPM: 261 la 594 , Diametru arbore. Capătul roții: 1 1 / 4 " , Viteza controlabilă: Nu
Ventilatoare de evacuare cu transmisie prin curea, 48 inch
Gurile de evacuare Dayton sunt utilizate în clădiri comerciale și industriale, cum ar fi unități de producție, turnătorii, depozite și laboratoare. Aceste orificii de evacuare sunt rezistente la intemperii și au carcasă din oțel galvanizat rezistent, cusături cu șuruburi și margini întărite pentru o rezistență superioară. Acestea dispun de elice din oțel asamblate cu palete ascuțite pentru a produce niveluri scăzute de zgomot. Alegeți dintr-o gamă de aceste orificii de evacuare, disponibile în lungimi de bază de 50.5 și 56.75 inchi.