DAYTON 7A885 Aerisire de evacuare 48 in | AF3AQP

DAYTON 7A885 Aerisire de evacuare 48 in

În stoc
Articol: AF3AQP Model: 7A885

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,164.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei56.75 "
Lățimea bazei56.75 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.48 "
CFM @ 0.000-In. SP32,104
CFM @ 0.125-In. SP29,829
CFM @ 0.250-In. SP26,528
CFM @ 0.375-In. SP23,376
CFM @ 0.500-In. SP16,326
Gama CFM16,691 la 37,987
Tipul de unitateCurea
Fan RPM502
Material carcasăOțel galvanizat
Max. BHP3.61
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor3
Hz motor60
Tensiunea motorului208-220 / 440
Locație de montareAcoperiş
Dia general.58 "
Inălțime totală40 "
Fază3
Elice Dia.48 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM261 la 594
Dia de ax. Elice End (In.)1 1 / 4
Dia de ax. Sheave End1 1 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.24
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.24
Viteză controlabilăNu
TipAxial Upblast, cu pachet Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 292.8794
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFan RPMLungimea bazeiLățimea bazeiMax. BHPCP motorTensiunea motoruluiFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 4YY27 Aerisire de evacuare 48 in | AE2QEN 4YY27-56.75 "56.75 "-3/4 până la 5---€4,347.60
DAYTON 7A868 Aerisire de evacuare 48 in | AF3APX 7A86839956.75 "56.75 "1.811.5115/230115.8€6,291.23
DAYTON 7A869 Aerisire de evacuare 48 in | AF3APY 7A86943950.5 "50.5 "2.402115/230118.8€6,977.13
DAYTON 7A883 Aerisire de evacuare 48 in | AF3AQM 7A88339956.75 "56.75 "1.811.5208-220 / 440315.8€6,073.34
DAYTON 7A884 Aerisire de evacuare 48 in | AF3AQN 7A88443956.75 "56.75 "2.402208-220 / 440318.8€5,784.99
DAYTON 7A886 Aerisire de evacuare 48 in | AF3AQQ 7A88659456.75 "56.75 "5.985208-220 / 440329€6,603.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A885 Aerisire de evacuare 48 in
€6,164.87 /unitate