Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 3M 4658F Bandă detașabilă dublu acoperită 6 inch L 27 yd | AG2VBV 32GV25

3M 4658F Bandă detașabilă dublu acoperită 6 inch L 27 yd

În stoc
Articol: AG2VBV Model: 3M 4658FCrucea Ref: 32GV25

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€2,851.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă amovibilă dublă acoperită
Puterea de aderență240 oz / in.
AdezivAcril
Culoriclar
Diametru6 63 / 64 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Lungime27 de ani.
Culoare linerclar
MaterialSpumă acrilică
Temp de performanță70 de grade până la 175 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiclar
Grosime31mil.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.74
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)17.75
Lățimea navei (cm)17.75
Codul HS3919905060

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 3M 4658F Bandă detașabilă dublu acoperită 1/2 inch L 27 yd | AG2VBQ 32GV21 3M 4658F1 / 2 "€209.11
3M 3M 4658F Bandă detașabilă dublu acoperită 3/4 inch L 27 yd | AG2VBR 32GV22 3M 4658F3 / 4 "€280.49
3M 3M 4658F Bandă detașabilă dublu acoperită 1 inch L 27 yd | AG2VBT 32GV23 3M 4658F1"€357.99
3M 3M 4658F Bandă detașabilă dublu acoperită 2 inchi L 27 yd | AG2VBU 32GV24 3M 4658F2"€933.04
3M 3M 4658F Bandă detașabilă dublu acoperită 12 inch L 27 yd | AG2VBW 32GV26 3M 4658F12 "€5,524.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4658F Bandă detașabilă dublu acoperită 6 inch L 27 yd
€2,851.86 /unitate