ANVIL Cuplaje de aliniere ușoară


Cuplajele de aliniere ușoară Anvil sunt proiectate în special pentru aplicații pe câmpuri petroliere. Scopul principal al acestor cuplaje este de a conecta două piese de echipament rotativ, permițând în același timp un anumit grad de dezaliniere.

Filtru
Material corp: Oţel , Clasa: 150 , Tipul conexiunii: FNPT , Max. Presiune: 150 psi@450 grade F , Temp. Gamă: -20 grade până la 150 grade F
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
0320201809
1"€57.35
A
0320201825
1.5 "€86.63
A
0320201817
1.25 "€87.55
A
0320201783
1 / 2 "€41.15
A
0320201767
1 / 4 "€27.95
A
0320201759
1 / 8 "€22.04
A
0320201833
2"€186.87
A
0320201791
3 / 4 "€45.88
A
0320201775
3 / 8 "€30.38

DESCRIERE

  • Aceste cuplaje de aliniere ușoară Anvil pot fi instalate folosind un etanșant de filet cu uscare rapidă, configurate într-o stare semi-dură și sunt rezistente la vibrații.
  • Ele vin cu un strat anti-rugină și pot fi instalate cu ușurință cu un etanșant anaerob.

Standarde și aprobări

  • Specificația API 5L

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un ambreiaj și un cuplaj?

Un ambreiaj este un dispozitiv care oferă o asociere temporară între motor și arborele antrenat. Cuplajul asigură conexiuni semi-permanente și permanente între două capete ale arborelui.

Care sunt diferitele tipuri de nealiniere?

Unele tipuri majore de dezaliniri sunt deplasările radiale, unghiulare și axiale. Elementele care afectează dezalinierea includ dezechilibre termice, uzură, tasare și fluaj.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?