Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0320201825 Cuplaj de aliniere ușoară 1-1/2 inch | AD8LTB 4KWT7

ANVIL 0320201825 Cuplaj ușor de aliniere 1-1 / 2 inch

În stoc
Element: AD8LTB Model: 0320201825Crucea Ref: 4KWT7
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
€86.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare ușoară de aliniere
Material corpOţel
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7307923010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0320201759 Cuplaj de aliniere ușoară 1/8 inch | AD8LRU 4KWR9 03202017591 / 8 "€22.05
ANVIL 0320201767 Cuplaj de aliniere ușoară 1/4 inch | AD8LRV 4KWT1 03202017671 / 4 "€27.95
ANVIL 0320201775 Cuplaj de aliniere ușoară 3/8 inch | AD8LRW 4KWT2 03202017753 / 8 "€30.38
ANVIL 0320201783 Cuplaj de aliniere ușoară 1/2 inch | AD8LRX 4KWT3 03202017831 / 2 "€41.15
ANVIL 0320201791 Cuplaj de aliniere ușoară 3/4 inch | AD8LRY 4KWT4 03202017913 / 4 "€45.88
ANVIL 0320201809 Cuplaj de aliniere ușoară 1 inch | AD8LRZ 4KWT5 03202018091"€57.34
ANVIL 0320201817 Cuplaj de aliniere ușoară 1-1/4 inch | AD8LTA 4KWT6 03202018171.25 "€87.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0320201825 Cuplaj ușor de aliniere 1-1 / 2 inch
€86.64 /unitate