Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4008 Bandă dublu acoperită, 1 x 2 inch, 162 buc | AA7YDR 16U611

3M 4008 Bandă dublu acoperită, 1 x 2 inch, 162 buc

În stoc
Element: AA7YDR Model: 4008Crucea Ref: 16U611

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€152.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
AdezivAcril
CuloriAlb natural
Lungime2"
Culoare linerCarouri verzi
MaterialSpumă de uretan
Temp de performanțăPână la 220 de grade F
ModelaDreptunghi
Culoarea benziiNatural
Forța de tracțiune25 lb./in.
Grosime125mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivModelaForța de tracțiuneGrosimeLăţimeCuloriPreț
3M 4004 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard albă | AA6VGR 15C132 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.1 / 2 "Alb natural€92.54
3M 4004 Bandă dublu acoperită 1/4 inch x 5 yard albă | AA6VGT 15C134 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.1 / 4 "Alb natural€51.68
3M 4004 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard Alb | AA6VGU 15C135 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.1"Alb natural€249.93
3M 4004 Bandă dublă acoperită 2 inch x 5 yard Alb | AA6VGV 15C136 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.2"Alb natural€349.23
Bandă dublu acoperită 3M 4004 3/4 inch x 5 yard albă | AA6VGW 15C137 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.3 / 4 "Alb natural€134.62
3M 4004 Bandă dublă acoperită 6 inch x 5 yard Alb | AA6VGX 15C138 400450 de grade până la 220 de grade F62 oz / in.AcrilRoll continuu12 lb./in.250mil.6"Alb natural€707.38
3M 4008 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard albă | AA6VGY 15C139 400850 de grade până la 220 de grade F-AcrilRoll continuu25 lb./in.125mil.1 / 2 "Alb natural€44.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4008 Bandă dublu acoperită, 1 x 2 inch, 162 buc
€152.35 /unitate