Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de folie 3M 433L cu căptușeală 6In. x 5 curte Argint | AD6JYR 45K247

3M Bandă folie 433L cu căptușeală 6 in. x 5 yard Argint

În stoc
Element: AD6JYR Model: 433LCrucea Ref: 45K247
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
€573.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie cu căptușeală
Puterea de aderență38 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriArgint lucios
Lungime5 de ani.
MaterialAluminiu
Temp de performanță-65 grade până la 600 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune20 lb./in.
Grosime3.5mil.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7607205000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Bandă folie 3M 433L cu căptușeală 1/2 inch x 5 yarzi argintiu | AD6JYK 45K241 433L1 / 2 "€52.01
Bandă de folie 3M 433L cu căptușeală 1In. x 5 curte Argint | AD6JYL 45K242 433L1"€109.09
Bandă de folie 3M 433L cu căptușeală 2In. x 5 curte Argint | AD6JYM 45K243 433L2"€199.46
Bandă folie 3M 433L cu căptușeală 3/4 inch x 5 yard Argintiu | AD6JYN 45K244 433L3 / 4 "€81.14
Bandă de folie 3M 433L cu căptușeală 3In. x 5 curte Argint | AD6JYP 45K245 433L3"€286.73
Bandă de folie 3M 433L cu căptușeală 4In. x 5 curte Argint | AD6JYQ 45K246 433L4"€382.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Bandă folie 433L cu căptușeală 6 in. x 5 yard Argint
€573.33 /unitate