Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4466W Bandă dublu acoperită albă 1 inch, 100 buc | AA7YEB 16U620

3M 4466W Bandă dublu acoperită albă 1 inch, 100 buc

În stoc
Element: AA7YEB Model: 4466WCrucea Ref: 16U620
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
€26.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență8 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriAlb
Diametru1"
Culoare linerAlb
MaterialSpumă de polietilenă
Temp de performanțăPână la 120 de grade F
ModelaCerc
Culoarea benziiAlb
Forța de tracțiune40 lb./in.
Grosime62.5mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriDiametruLungimePreț
3M 4466 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard Negru | AA6VKU 15C240 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.1 / 2 "Negru-5 de ani.€14.02
3M 4466 Bandă dublă acoperită 12 inch x 5 yard negru | AA6VKV 15C241 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.12 "Negru-5 de ani.€218.05
3M 4466 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 5 yard albă | AA6VKW 15C242 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.1 / 2 "Alb-5 de ani.€14.11
3M 4466 Bandă dublă acoperită 12 inch x 5 yard Alb | AA6VKX 15C243 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.12 "Alb-5 de ani.€143.22
3M 4466 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard negru | AA6VKY 15C244 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.1"Negru-5 de ani.€22.35
3M 4466 Bandă dublă acoperită 1 inch x 5 yard Alb | AA6VKZ 15C245 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.1"Alb-5 de ani.€22.32
3M 4466 Bandă dublă acoperită 2 inch x 5 yard negru | AA6VLA 15C246 446640 lb./in.128 oz / in.Cauciuc62mil.2"Negru-5 de ani.€38.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4466W Bandă dublu acoperită albă 1 inch, 100 buc
€26.78 /unitate