APPROVED VENDOR Furtun Ptfe, 2000 Psi


Filtru
Coperta Material: Oţel inoxidabil , Dimensiunea liniuței: 8 , Nota: Farmaceutic , Diametru interior furtun: 13 / 32 " , Diametru exterior furtun: 0.549 " , Max. PSI de operare: 2000 , Min. Raza de indoire: 5.2 " , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -65 Până la 450 F. , Material tub: Politetrafluoretilenă
StilModelMaterial de montajLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A
1PCN9
Alamă12 "€68.19
A
1PCP1
Alamă18 "€75.90
A
1PCP2
Alamă24 "€84.49
A
1PCP3
Alamă36 "€103.75
A
1PCP4
Alamă48 "€122.95
A
1PCP5
Alamă60 "€142.15
A
1PCJ6
Oţel inoxidabil18 "€181.49
A
1buc3
Oţel inoxidabil48 "€228.59
A
1buc5
Oţel inoxidabil60 "€242.92
A
1PCJ4
Oţel inoxidabil12 "€173.80
A
1buc1
Oţel inoxidabil36 "€212.21
A
1PCJ8
Oţel inoxidabil24 "€192.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?