Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun Ptfe 1PCK1 Furtun 13/32 Id x 36 Inch Lungime Oțel inoxidabil 2000 Psi | AB2WHN

APPROVED VENDOR 1PCK1 Furtun Ptfe 13/32 Id x 36 inch lungime oțel inoxidabil 2000 Psi

În stoc
Element: AB2WHN Model: 1PCK1
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
€212.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun PTFE
Materialul de acoperireOţel inoxidabil
Dimensiune bord8
Dimensiune JIC feminin (in)3 / 4-16
Material de montajOţel inoxidabil
CalitateFarmaceutic
Furtun în interiorul Dia.13 / 32 "
Lungimea furtunului36 "
Furtun exterior Dia.0.549 "
Max. Operarea PSI2000
Min. Raza de indoire5.2 "
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-65 Până la 450 F.
Materialul tubuluiPolitetrafluoretilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de montajLungimea furtunuluiPreț
Furtun Ptfe 1PCJ4 13/32 ID x 12 inch lungime Oțel inoxidabil 2000 Psi | AB2WHK 1PCJ4Oţel inoxidabil12 "€173.80
Furtun Ptfe 1PCJ6 13/32 ID x 18 inch lungime Oțel inoxidabil 2000 Psi | AB2WHL 1PCJ6Oţel inoxidabil18 "€181.49
Furtun Ptfe 1PCJ8 13/32 ID x 24 inch lungime Oțel inoxidabil 2000 Psi | AB2WHM 1PCJ8Oţel inoxidabil24 "€192.06
Furtun Ptfe 1PCK3 Furtun 13/32 Id x 48 Inch Lungime Oțel inoxidabil 2000 Psi | AB2WHP 1buc3Oţel inoxidabil48 "€228.59
Furtun Ptfe 1PCK5 Furtun 13/32 Id x 60 Inch Lungime Oțel inoxidabil 2000 Psi | AB2WHQ 1buc5Oţel inoxidabil60 "€242.92
VANZATOR APROBAT 1PCN9 Furtun Ptfe 13/32 Id x 12 L Alama 2000 Psi | AB2WJL 1PCN9Alamă12 "€68.20
VANZATOR APROBAT 1PCP1 Furtun Ptfe 13/32 Id x 18 L Alama 2000 Psi | AB2WJM 1PCP1Alamă18 "€75.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCK1 Furtun Ptfe 13/32 Id x 36 inch lungime oțel inoxidabil 2000 Psi
€212.21 /unitate