Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 465 Bandă adezivă de transfer acrilic 2 mil lațime 1-1/2 inch | AF7ZYH 24A663

3M 465 Bandă adezivă de transfer acrilic 2 mil Latime 1-1/2 inch

În stoc
Element: AF7ZYH Model: 465Crucea Ref: 24A663
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
€115.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă adezivă de transfer
Puterea de aderență25 (27) oz./in.
Culoriclar
Lungime60 de ani.
Material pentru căptușealăHârtie Kraft densificată
MaterialAcril
Temp de performanță180 grade F
Grosime2mil.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3506910000

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăLungimeMaterial pentru căptușealăLăţimePreț
3M 465 Bandă Adezivă Transfr Acrilic 2 mil, 24 Buc | AB9HRA 2DEE5 46525 oz / in.60 de ani.Hârtie Kraft poliacoperită2"€3,445.08
Bandă de transfer adezivă 3M 465, căptușeală din hârtie kraft, 19 mm x 55 m, grosime de 2 mil, 48 buc | CF2UCG 54EN06 465-55 mKraft Paper3 / 4 "€2,864.00
Bandă de transfer adezivă 3M 465, căptușeală din hârtie kraft, 19 mm x 55 m, grosime de 2 mil, 36 buc. | CF2UCH 54EN13 465-55 mKraft Paper1"€2,564.32
Bandă adezivă de transfer 3M 465, căptușeală din hârtie kraft, 19 mm x 55 m, grosime de 2 mil, 24 buc | CF2UCJ 54EN42 465-55 mKraft Paper1 1 / 2 "€2,601.94
Bandă adezivă de transfer 3M 465, căptușeală din hârtie kraft, 19 mm x 55 m, grosime de 2 mil, 72 buc. | CF2UCK 54EN61 465-55 mKraft Paper1 / 2 "€2,623.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 465 Bandă adezivă de transfer acrilic 2 mil Latime 1-1/2 inch
€115.72 /unitate