Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 483 Bandă de film polietilenă roșie 1 inch x 36 Yard | AF7ZYP 24A682

3M 483 Bandă de film polietilenă roșie 1 inch x 36 yard

În stoc
Articol: AF7ZYP Model: 483Crucea Ref: 24A682
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
€71.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență12 oz / in.
AdezivCauciuc
Lungime36 de ani.
Materialpolietilenă
Temp de performanță60 de grade până la 80 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune10 lb./in.
Grosime5.3mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3919102055

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăTemp de performanțăForța de tracțiuneLăţimePreț
Bandă de film 3M 483 2 inchi x 36 yarzi neagră, 24 buc | AB9HQR 2DED3 48322 oz / in.20 de grade până la 200 de grade F12 lb./in.2"€4,599.91
Bandă de film 3M 483 3/8 inch x 72 yard galbenă, 36 buc | AB9HRK 2DEF9 48312 oz / in.Până la 200 de grade F10 lb./in.1"€2,840.79
3M 483 Bandă de film albastru de polietilenă 1 inch x 36 Yard | AF7ZYY 24A718 48312 oz / in.60 de grade până la 80 de grade F10 lb./in.1"€83.45
3M 483 Bandă de film din polietilenă transparentă 1 inch x 36 Yard | AF7ZZG 24A751 48312 oz / in.60 de grade până la 80 de grade F10 lb./in.1"€73.60
3M 483 Bandă de film Polietilenă Galben 1 inch x 36Yard | AF7ZZJ 24A754 48312 oz / in.60 de grade până la 80 de grade F10 lb./in.1"€74.60
3M 483 Bandă de film polietilenă roșie 2 inci x 36 curți | AF7ZZM 24A780 48312 oz / in.60 de grade până la 80 de grade F10 lb./in.2"€161.56
3M 483 Bandă de film Polietilenă Galben 2 inch x 36 Yard | AF7ZZN 24A785 48312 oz / in.60 de grade până la 80 de grade F10 lb./in.2"€151.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 483 Bandă de film polietilenă roșie 1 inch x 36 yard
€71.79 /unitate