Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă electrică 3M 50-NEPRINTED-1x100FT-BOX 1 x 100ft 10mil Negru, 10 buc | AB9XCJ 2FYV1

3M 50-NEPRINTED-1x100FT-BOX Bandă electrică 1 x 100ft 10mil Negru, 10 buc.

În stoc
Articol: AB9XCJ Model: 50-NEPRINTED-1x100FT-BOXCrucea Ref: 2FYV1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€560.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
Puterea de aderență30 oz / in.
AdezivCauciuc sensibil la presiune
CuloriNegru
Lungime100ft
MaterialVinilin
Max. Voltaj12000
Temp de performanțăPână la 176 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperatură-55 grade până la 176 grade F
Forța de tracțiune20 lb./in.
Grosime10mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9925
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS3919905030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeLungimeMax. VoltajTemp de performanțăInterval de temperaturăPreț
Bandă electrică 3M 50-PRINTED-1x100FT-BULK 1 x 100ft 10mil Negru, 48 buc | AB9KTB 2DPU8 50-IMPRIMATE-1x100FT-VRAC10mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune1"100ft12000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,741.57
3M 51-UNPRINTED-4x100FT Bandă electrică 4 x 100ft 20 Mil Negru, 4 buc | AB9KZQ 2DTF2 51-NEPRIMARIT-4x100FT20mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune4"100ft2000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€980.58
3M 51-PRINTED-4X100FT Bandă electrică 4 x 100ft 20 Mil Negru, 4 buc | AB9KZT 2DTF4 51-IMPRIMAT-4X100FT20mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune4"100ft2000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,067.81
3M 51-UNPRINTED-6x100FT Bandă electrică 6 x 100ft 20 Mil Negru, 4 buc | AB9KZV 2DTF6 51-NEPRIMARIT-6x100FT20mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune6"100ft2000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,247.39
3M 51 Bandă electrică 6 in x 100 ft 6 x 100 ft 20 Mil Negru, 4 buc | AB9KZW 2DTF8 51 6 în x 100 ft20mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune6"100ft2000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,780.90
Bandă electrică 3M 50-UNPRINTED-4x100FT 4 x 100ft 10mil Negru, 12 buc | AB9XCY 2FYY1 50-NEPRIMARIT-4x100FT10mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune4"100ft12000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,647.08
Bandă electrică 3M 50-PRINTED-4x100FT 4 x 100ft 10mil Negru, 12 buc | AB9XDY 2FZG7 50-IMPRIMAT-4x100FT10mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune4"100ft12000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€2,171.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 50-NEPRINTED-1x100FT-BOX Bandă electrică 1 x 100ft 10mil Negru, 10 buc.
€560.34 /unitate