Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5324 Motor Plumb Splice .75-1.12 Diametru 5/8kV | AE7NHC 5ZNN3

3M 5324 Îmbinare plumb motor .75-1.12 Diametru 5/8kV

În stoc
Articol: AE7NHC Model: 5324Crucea Ref: 5ZNN3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,082.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de îmbinare cu plumb motor
Lungimea șurubului1 1 / 2 "
CuloriNegru
MaterialCauciuc EPDM, rășină
Max. Cablu Dia.De la 0.75 la 1.12 in.
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj8000V
Lungime totală11.5 "
Lungimea standardDe la 10.5 la 11.5 in.
Temp. Gamă194 de grade F și o suprasarcină de urgență de 266 de grade C
Voltaj5 / 8kV
Gama de sârmă4/0 până la 500 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8546900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiLungime totalăGama de sârmăPreț
3M 5321 Kit de îmbinare cu plumb de motor 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10-4 AWG€581.74
3M 5322 Kit de îmbinare cu plumb motor 4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 la 1/0 AWG€701.79
3M 5323 Motor Plumb Splice .53-.88 Diametru 9-10In 5/8kV | AE7NHB 5ZNN2 53231 1 / 4 "10 "2 până la 250 kcmil€857.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5324 Îmbinare plumb motor .75-1.12 Diametru 5/8kV
€1,082.50 /unitate