Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5430 Squeak Reduction Tape Clear 3 Inch x 5 yd | AA6XCC 15D198

3M 5430 Bandă de reducere a scârțâiturilor, transparentă, 3 inchi x 5 yd

În stoc
Articol: AA6XCC Model: 5430Crucea Ref: 15D198
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
€490.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de reducere a scârțâiturilor
Puterea de aderență75 oz / in.
AdezivAcril
Culoriclar
Lungime5 de ani.
MaterialPolietilenă UHMW
Temp de performanță-30 grade până la 225 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune40 lb./in.
Grosime7mil.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
3M 1 / 2-36-5430 Bandă de reducere a scârțâiturilor Clear 1/2 inch x 36 Yard | AA6WMQ 15C863 1 / 2 36-5430-75 oz / in.36 de ani.polietilenă7mil.1 / 2 "€463.01
3M 12-36-5430 Bandă de reducere a scârțâiturilor Clear 12 Inch x 36 Yard | AA6WMR 15C864 12-36-543075 oz / in.36 de ani.polietilenă7mil.12 "€10,411.12
3M 1 / 2-36-9325 Bandă de reducere a scârțâiturilor Clear 1/2 inch x 36 Yard | AA6WNF 15C879 1 / 2 36-9325-50 oz / in.36 de ani.polietilenă5mil.1 / 2 "€449.93
3M 12-36-9325 Bandă de reducere a scârțâiturilor Clear 12 Inch x 36 Yard | AA6WNG 15C880 12-36-932550 oz / in.36 de ani.polietilenă5mil.12 "€10,549.57
3M 1-36-5430 Bandă de reducere a scârțâiturilor Clear 1 Inch x 36 Yard | AA6WPC 15C902 1-36-543075 oz / in.36 de ani.polietilenă7mil.1"€604.40
3M 1-36-9325 Bandă de reducere a scârțâiturilor Clear 1 inch x 36 Yard | AA6WPL 15C910 1-36-932550 oz / in.36 de ani.polietilenă5mil.1"€872.47
3M 2-36-5430 Bandă de reducere a scârțâiturilor Clear 2 Inch x 36 Yard | AA6WRK 15C957 2-36-543075 oz / in.36 de ani.polietilenă7mil.2"€1,633.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5430 Bandă de reducere a scârțâiturilor, transparentă, 3 inchi x 5 yd
€490.68 /unitate