Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5616001 Sistem de filtrare a cafelei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04

3M 5616001 Sistem de filtru de cafea, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 5 Gpm, 125 Psi

În stoc
Element: CF2MMU Model: 5616001Crucea Ref: 54EK04
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
€275.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a cafelei
CuloriAlb
Conexiune3/8 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere5 g / min
Materialul capuluiIzoplast
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F.
Microni0.2
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4 1 / 2 "
Inălțime totală15 1 / 2 "
Lățimea totală4 1 / 2 "
Cadere de presiune1 psi
reduceClor, chisturi, miros și solzi, sedimente, gust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereArticolPresiune maximăMicroniPreț
3M 5627501 Sistem de filtrare a apei, 5 gpm, 5 microni | CE9BVQ 54EK49 5627501-Sistem de filtrare a apei125 psi-€1,748.80
3M 5616103 Sistem de filtrare a apei, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 g / minSistem de filtrare a apei125 psi0.5€330.80
3M 04-99535 Sistem de filtrare a apei, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 g / minSistem de filtrare a apei120 psi0.5€247.66
3M 04-99534 Sistem de filtrare a apei, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 g / minSistem de filtrare a apei125 psi0.5€341.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5616001 Sistem de filtru de cafea, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 5 Gpm, 125 Psi
€275.25 /unitate