3M 5627501 Sistem de filtrare a apei, 5 gpm, 5 microni | CE9BVQ 54EK49

3M 5627501 Sistem de filtrare a apei, 5 gpm, 5 microni

În stoc
Element: CE9BVQ Model: 5627501Crucea Ref: 54EK49

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,748.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
Se potrivește mărcii3M
Înălţime23 1 / 2 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8075
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereArticolPresiune maximăMicroniPreț
3M 5616103 Sistem de filtrare a apei, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 g / minSistem de filtrare a apei125 psi0.5€330.80
3M 04-99535 Sistem de filtrare a apei, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 g / minSistem de filtrare a apei120 psi0.5€247.66
3M 04-99534 Sistem de filtrare a apei, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 g / minSistem de filtrare a apei125 psi0.5€341.17
3M 5616001 Sistem de filtrare a cafelei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04 56160015 g / minSistem de filtrare a cafelei125 psi0.2€275.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5627501 Sistem de filtrare a apei, 5 gpm, 5 microni
€1,748.80 /unitate