Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 60440200867 Bandă de pânză, 3/4 inch diametru, granulație 100 | CF2MPB 49VU47

3M 60440200867 Bandă de pânză, diametru de 3/4 inch, granulație 100

În stoc
Element: CF2MPB Model: 60440200867Crucea Ref: 49VU47

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€1.36 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 100
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă spirală abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Diametru3 / 4 "
Pietriș100
RPM max17,000 RPM
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruPietrișRPM maxTip ShankLăţimePreț
3M 60440200826 Banda de pânză, 3/4 inch diametru, 24000 RPM | CF2MPC 49VU48 60440200826Oxid de aluminiu3 / 4 "8024,000 RPM-3 / 4 "€1.36
Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPE 20RV69 747DCeramică1"60--1"€2.27
Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPF 49VU55 747DCeramică1 / 2 "6015,000 RPM-1"€2.00
Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPG 49VU56 747DCeramică3"607,000 RPM-1"€2.90
3M 747D Bandă de pânză, dimensiune 1 inch | CF2MPH 49VU58 747DCeramică2"8011,000 RPM-1"€2.81
Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPJ 49VU59 747DCeramică1"12018,000 RPM-1"€2.18
Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPK 49VU60 747DCeramică2"12011,000 RPM-1"€2.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 60440200867 Bandă de pânză, diametru de 3/4 inch, granulație 100
€1.36 /unitate