Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 70006122173 Bandă electrică | CN7UDC 335A63

3M 70006122173 Bandă electrică

În stoc
Articol: CN7UDC Model: 70006122173Crucea Ref: 335A63

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€75.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
3M 3M 5 Bandă electrică 0.5 X 72 YD, dimensiune 1/2 inch | CN7UDD 50ZG69 3M 5 0.5 X 72YDBanda electrică1€49.43
3M 1339, 1/2 inch x 60 yd Bandă electrică izolatoare, rezistentă la abraziune, 1339, poliester, 1/2 inch x 180 ft | CN7WHM 2GCX3 1339, 1/2 in x 60 ydBanda electrică72€3,452.81
3M 1339, 3/4 inch x 60 yd bandă electrică izolatoare, rezistentă la abraziune, 1339, poliester, 3/4 inch x 180 ft | CN7WHN 2GDP9 1339, 3/4 in x 60 ydBanda electrică48€3,452.81
Bandă electrică izolatoare 3M 20-1"X60YDS, rezistentă la abraziune, 20, epoxidice, 1 inch x 180 ft, albă | CN7WHP 2GDG8 20-1"X60YDSBanda electrică36€12,946.82
3M 54, 1 inch x 72 yd Bandă electrică izolatoare, rezistentă la abraziune, 54, poliester, 1 inch x 216 ft | CN7WHQ 2GEP7 54, 1 inch x 72 ydBanda electrică36€2,563.05
3M 54, 3/4 inch x 72 yd Bandă electrică izolatoare, rezistentă la abraziune, 54, poliester, 3/4 inch x 216 ft, 48 buc | CN7WHR 2DVJ3 54, 3/4 in x 72 ydBanda electrică1€2,509.32
3M 1755-1-1/2 x 82-1/2 ft Bandă electrică izolatoare, rezistentă la abraziune, 1755, bumbac, negru, negru | CN7WHT 2JMU6 1755-1-1/2 x 82-1/2 ftBanda electrică30€1,846.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 70006122173 Bandă electrică
€75.78 /unitate