Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 77 Negru-1-1 / 2x20 ft Bandă electrică 1-1 / 2 x 20 Picioare 30 Mil Negru | AA9VRQ 1GAA4

3M 77 Negru-1-1/2"x20 ft Bandă electrică 1-1/2 x 20 picioare 30 Mil Negru

În stoc
Element: AA9VRQ Model: 77 Negru-1-1 / 2 "x20 ftCrucea Ref: 1GAA4
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
€61.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
CuloriNegru
Lungime20ft
Materialelastomerului
Max. Voltaj10000
Temp de performanță50 de grade până la 80 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune1200 lb./in.
Grosime30mil.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3919102020
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 77 Negru-1-1/2"x20 ft Bandă electrică 1-1/2 x 20 picioare 30 Mil Negru
€61.99 /unitate