BUSSMANN Siguranțe speciale din seria LPN-RK SP


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Diametru: 0.56 " , Dimensiunea siguranței / grup: Vârf JOS , Tip siguranță: Întârziere / suflare lentă , Evaluare întreruperi: 300kA , Lungime: 2" , Mfr. Serie: LPN-RK_SP , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Tensiune (AC): 250 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentArticolTip de terminarePreț (ex. TVA)
A
LPN-RK-225SP-TP
--Siguranță industrială de alimentare-€730.28
A
LPN-RK-175SP-TP
Siguranțe cu lamă de cartuș175ASiguranță electronicăLama de cuțit€417.08
B
LPN-RK-1-1 / 8SP
Siguranțe de cartuș1.125ASiguranță electronicăTăia€44.90
C
LPN-RK-1-4 / 10SP
Siguranțe de cartuș1.4ASiguranță electronicăTăia€20.00

Siguranțe speciale din seria LPN-RK SP

Siguranțele speciale din seria Bussmann LPN-RK SP sunt utilizate în circuitele de alimentare și ramificații, transformatoare, motoare, solenoizi și circuite de uz general. Aceste unități listate UL și certificate CSA au un rating de întrerupere de 300 kAIC pentru siguranță sporită. Aceste siguranțe pot reduce stocul de siguranțe existente cu până la 33% și pot menține rapoarte consistente de intensitate de 2:1 pentru o coordonare îmbunătățită pentru un control îmbunătățit al sistemului. Dispune de întârziere pentru 130% dimensionare FLA și protecție a motorului de rezervă. Aceste siguranțe oferă capacități de limitare a curentului pentru a proteja componentele din aval de efectele termice și magnetice ale curenților de scurtcircuit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?