Barosele cu două fețe Wilton Tools sunt potrivite pentru sarcini grele, cum ar fi spargerea betonului, baterea țărușilor și demolarea. Acestea au un cap cu două fețe, având două suprafețe de lovire la fiecare capăt, care este atașat de un mâner lung. Capul este realizat din oțel forjat/alama pentru a rezista...Cele mai solicitante aplicații și mânerul din cauciuc vulcanizat oferă o prindere sigură în timpul lovirii. Sunt disponibile în diferite greutăți ale capului, variind de la 1-13/16 la 3 lb și sunt potrivite pentru aplicații în industria construcțiilor, producției și auto.Citeste mai mult
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Culoare mâner: Negru , Lungimea mânerului: 30 " , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Aceste barose cu două fețe funcționează pe un principiu simplu de pârghie.
Când ciocanul este balansat, greutatea capului se combină cu viteza leagănului, producând o forță crescută.
Forța este apoi transferată obiectului lovit, făcându-l să se rupă sau să se miște.
Întrebări Frecvente
Care este scopul cauciucului vulcanizat?
Cauciucul vulcanizat este un bun amortizor de șoc și rezistă la forțe mari de impact și abraziune cauzată de lovirea capului ciocanului de diferite suprafețe. Materialul flexibil, atunci când este combinat cu oțel, îmbunătățește durabilitatea și oferă o rezistență excelentă la uzură și rupere.
La ce folosește un punct de prindere în aceste ciocane?
Aceste barosuri au un punct de prindere pe cap, care permite utilizatorului să fixeze ciocanul de un șnur sau alt punct de siguranță, prevenind căderile accidentale și rănirea.
Care este avantajul folosirii alamei la aceste ciocane?
Ciocanele cu cap din alamă de la Wilton oferă o forță motrice excelentă (cum ar fi ciocanele de oțel), eliminând scânteile în timp ce lovin și împiedicând deteriorarea obiectului.